マウス組立キット

マウス組立キット - アーテック[学校教材・教育玩具]マウス組立キット - アーテック[学校教材・教育玩具]マウス組立キット - アーテック[学校教材・教育玩具]マウス組立キット - アーテック[学校教材・教育玩具]マウス組立キット - アーテック[学校教材・教育玩具]マウス組立キット - アーテック[学校教材・教育玩具]

組み立てながら理解する!完成後も使える有線マウス!
有線タイプのマウスをはんだ付けで組み立てる学習用キットです。電子部品は台紙に固定されており、基板の同じ位置に差し替えて取り付ける構成のため、部品の取り付け間違いを防ぎながら作業できます。はんだ付けパーツは10個、作業箇所は21か所と適度なボリュームで、電子部品の働きやはんだ付けの基本を無理なく学べます。基板未組立の構成により、電子工作の基礎工程を一通り体験できるのも特長です。全7ページのワークシートが付属しているため、授業での進行や自主学習もスムーズに行えます。自分の手で組み立てたマウスを実際に使う体験が、ものづくりへの理解と達成感を高めます。完成後はパソコンに接続してそのまま使用でき、Windows、macOS、ChromeOSに対応しています。学習と実用を両立した教材として、学校での授業はもちろん、家庭学習や工作イベントにもおすすめです。【商品スペック】給電方式:USB接続、対応OS:Windows、macOS、ChromeOS

セット内容筐体(上)×1、筐体(下)×1、基板×1、電子部品台紙×1、はんだ×1、レンズ×1、ロータリーエンコーダ×1、ネジ×1、LED×1材質ABS寸法(mm)完成サイズ:118×59×40コード長さ(cm)105内容量1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7174291695782
1,080
864
950(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする