防災ダイナモLEDライト

防災ダイナモLEDライト - アーテック[学校教材・教育玩具]防災ダイナモLEDライト - アーテック[学校教材・教育玩具]防災ダイナモLEDライト - アーテック[学校教材・教育玩具]防災ダイナモLEDライト - アーテック[学校教材・教育玩具]防災ダイナモLEDライト - アーテック[学校教材・教育玩具]防災ダイナモLEDライト - アーテック[学校教材・教育玩具]防災ダイナモLEDライト - アーテック[学校教材・教育玩具]防災ダイナモLEDライト - アーテック[学校教材・教育玩具]

組み立てながら理解する!完成後も使える防災ダイナモLEDライト!
回路設計から組み立てまで体験できる、学習用の防災ダイナモLEDライトキットです。ダイナモ発電と振動センサーを組み合わせ、非常時に役立つLEDライトを自分の手で完成させることができます。電子部品は台紙に固定されており、基板の同じ位置に差し替えて取り付ける構成のため、部品の取り付け間違いを防ぎながら作業できます。はんだ付けパーツは19個、作業箇所は38か所と適度なボリュームで、電子部品の働きやはんだ付けの基本を無理なく学べます。基板未組立の構成により、電子工作の基礎工程を一通り体験できるのも特長です。全10ページのワークシートが付属しているため、授業での進行や自主学習もスムーズに行えます。完成後は実用品として使用でき、学習と防災意識を同時に高めます。学習と実用を両立した教材として、学校での授業はもちろん、家庭学習や工作イベントにもおすすめです。【商品スペック】電源:リチウムイオン電池。リチウムイオン電池仕様…公称電圧:3.7V、定格容量:200mAh、満充電時電圧:4.2V、サイクル寿命:約300回 使用時間の目安…連続点灯時間(リチウムイオン電池):約3時間、連続点灯時間(新品アルカリ乾電池):約24時間

セット内容本体 上(電池ボックス)×1、本体 下(ダイオード)×1、レンズ×1、反射板×1、電池蓋×1、スイッチカバー 大×1、スイッチカバー 小×2、スイッチ基板×1、LED基板×1、電子部品台紙×1、LED×5、LED基板用導線×1、リチウムイオン充電池×1、練習用基板×1、練習用導線×5、はんだ×1、ネジ(長)×12、ネジ(短)×4、スイッチ基板組立用台紙×1材質ABS、HIPS、紙寸法(Φ×mm)完成サイズ:約60×235内容量1個
注意
※電池(単4アルカリ電池3本)は別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7174294195806
2,800
1,800
1,980(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする