曜日別特売

ジョイー Joie ジュニアシート フォーティファイ R129

ジョイー Joie ジュニアシート フォーティファイ R129 - カトージジョイー Joie ジュニアシート フォーティファイ R129 - カトージジョイー Joie ジュニアシート フォーティファイ R129 - カトージジョイー Joie ジュニアシート フォーティファイ R129 - カトージジョイー Joie ジュニアシート フォーティファイ R129 - カトージジョイー Joie ジュニアシート フォーティファイ R129 - カトージジョイー Joie ジュニアシート フォーティファイ R129 - カトージジョイー Joie ジュニアシート フォーティファイ R129 - カトージ

安全基準R129適合
お子さまの成長に合わせて2つのモードで使用可能
【ハーネスモード】身長76-105cm、体重22kg以下
【ブースターモード】身長100-145cm、体重36kg以下
シートベルト固定
ヘッドサポートの高さは9段階調整可能
リクライニングは4段階調整可能
左右にメッシュポケット付き
カバーは取り外して洗濯可能 (手洗い推奨)

用途チャイルドシート カーシート コンパクト 省スペース 洗えるカバー 5点式シートベルト シートベルト固定 ハーネスモード ブースターモード 車 おでかけ質量(kg)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×55×63.5適応身長(cm)76-145 (15か月頃から12歳頃)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7181751838541シェール
オープン
21,980
24,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
7181752738542サンダー
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする