曜日別特売

ジョイー Joie ハイバック式ジュニアシート アイ・トリロ メッシュ

ジョイー Joie ハイバック式ジュニアシート アイ・トリロ メッシュ - カトージジョイー Joie ハイバック式ジュニアシート アイ・トリロ メッシュ - カトージジョイー Joie ハイバック式ジュニアシート アイ・トリロ メッシュ - カトージジョイー Joie ハイバック式ジュニアシート アイ・トリロ メッシュ - カトージジョイー Joie ハイバック式ジュニアシート アイ・トリロ メッシュ - カトージジョイー Joie ハイバック式ジュニアシート アイ・トリロ メッシュ - カトージジョイー Joie ハイバック式ジュニアシート アイ・トリロ メッシュ - カトージジョイー Joie ハイバック式ジュニアシート アイ・トリロ メッシュ - カトージ

安全基準R129適合
ヘッドレストは10段階調節可能
大人よりも汗をかく量が多いお子様でも快適に過ごせるメッシュ生地
サイドインパクトシールド付き
シートベルト固定
左右にカップホルダー付き
シートカバーは取り外して手洗い可能
座面サイズ:幅41×奥行35cm

用途正規品 チャイルドシート カーシート コンパクト 軽量 洗えるカバー メッシュ 通気性 シートベルト固定 カップホルダー付き 車 おでかけ材質本体:ポリプロピレン/EPS/PA、シート表地:ポリエステル100%、シート中綿:ポリウレタン100%質量(kg)4.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×45×62-83適応身長(cm)100-150 (3.5歳頃から12歳頃)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7181750038534
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする