新生児から12歳頃までこれ一つで完結するチャイルド
【後ろ向きモード時】身長40-105cm 2.5-19kgまで(0歳から4歳頃)
【前向きモード時】身長76-105cm 19kgまで(生後15か月から4歳頃)
【ブースターモード時】身長100-150cm (3.5歳から12歳頃)
安全基準R129適合
通気性とクッション性に優れたメッシュ生地を使用
360度回転式なので乗せ降ろしラクラク
取り外し可能なキャノピー付き
ヘッドサポートは14段階調整可能
リクライニングは5段階調整可能
カバーは取り外して洗濯可能 (手洗い推奨)
ISOFIX固定装置を使用して取り付け
ブースターモードで使用時のみ自動車の3点式シートベルトを使用して取り付け
用途正規品 ジュニアシート カーシート 回転式 前向き 後ろ向き R129 ISOFIX 洗えるカバー メッシュ 車 おでかけ 出産祝い材質本体:ポリプロピレン/スチール、緩衝材:発砲ポリプロピレン、ベルトアジャスター:スチール/アルミニウム、回転ロックボタン:POM、ロックデバイス肩ベルト用:ポリプロピレン、ヘッドレスト:ポリプロピレン、サイドインパクトシールド:ポリプロピレン/ポリアミド、腰ベルトパス:ポリプロピレン、ISOFIXアジャスターボタン:POM、回転レバー:POM、ベース:ポリプロピレン/スチール、背面:ポリプロピレン、サポートレッグ:スチール、サポートレッグアジャスターボタン(1):POM/ポリアミド、サポートレッグアジャスターボタン(2):ポリプロピレン、ISOFIXコネクター:スチール、リリースボタン:POM、表生地:ポリエステル75%/綿13%/レーヨン12%、中綿:ポリウレタン100%質量(kg)【キャノピー無し】13.82【キャノピー付き】14.32寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【キャノピー無し】前向き:52.5×54.5×85/後ろ向き:52.5×69.5×71.5【キャノピー付き】前向き:58.2×62.7×90.3/後ろ向き:58.2×81.8×81.2内容量1台