洗車ブラシ 4本セット

洗車ブラシ 4本セット - 東安洗車ブラシ 4本セット - 東安洗車ブラシ 4本セット - 東安洗車ブラシ 4本セット - 東安洗車ブラシ 4本セット - 東安洗車ブラシ 4本セット - 東安洗車ブラシ 4本セット - 東安

<ソフトブラシ>
特長:たっぷりのやわらかい毛質で車体への傷を抑えながら
優しく掃除することができます!
使用例:サイドミラーやエンブレム、クリアパーツなどに!
<ミディアムブラシ>
特長:厳選した豚毛を使用したほどよいコシの毛質で、
幅広いポイントで活躍します!
使用例:グリル周辺やエンブレム、ライトの隙間などに!
<ハードブラシ>
特長:品質の高いPP素材を使用した硬めの毛質で隙間の奥まで
しっかり汚れを落とします!
使用例:ホイールやボルト周辺、ヒンジの隙間などに!
<車内用ブラシ>
特長:極細毛質の柔らかいソフトブラシで車内の気になる
細かい部分まで、綺麗に掃除ができます!
使用例:ルーバーやシート周辺、ボタン周辺などに!
ジップ付き収納ケース付き
まとめて収納可能なケース付き!
半透明で中身も確認しやすくなっています♪

種別CarWashBrush寸法(cm)約22.5(3本共通サイズ)・約8.5内容量1セット(4本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71818035-
1,000
979
1,077(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする