大型ミスト扇風機 45L 暑さ対策

大型ミスト扇風機 45L 暑さ対策 - 万方商事大型ミスト扇風機 45L 暑さ対策 - 万方商事大型ミスト扇風機 45L 暑さ対策 - 万方商事大型ミスト扇風機 45L 暑さ対策 - 万方商事大型ミスト扇風機 45L 暑さ対策 - 万方商事大型ミスト扇風機 45L 暑さ対策 - 万方商事大型ミスト扇風機 45L 暑さ対策 - 万方商事大型ミスト扇風機 45L 暑さ対策 - 万方商事

微細ミストとパワフル送風で周囲の温度を効果的に下げる大型ミスト扇風機です。気化熱の力で涼しさを保ち、熱中症対策にも最適。45Lの大容量タンクを搭載しているため、長時間の連続使用が可能です。左右90°の自動首振り機能で広範囲をカバーし、工場や倉庫、ビニールハウス、避難所など様々な場所で活躍します。

用途涼感用に。質量(kg)15.5電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)260タンク容量(L)45電源コード(m)2.6寸法(cm)約幅57×奥行44×高さ164連続使用時間約8~11時間風量3段階首振り左右90° 上下30°内容量1台
注意
※3個口で発送致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71818525cc052
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする