業務用扇風機 直径53cm 風量4段階 空気循環

業務用扇風機 直径53cm 風量4段階 空気循環 - 万方商事業務用扇風機 直径53cm 風量4段階 空気循環 - 万方商事業務用扇風機 直径53cm 風量4段階 空気循環 - 万方商事業務用扇風機 直径53cm 風量4段階 空気循環 - 万方商事業務用扇風機 直径53cm 風量4段階 空気循環 - 万方商事業務用扇風機 直径53cm 風量4段階 空気循環 - 万方商事業務用扇風機 直径53cm 風量4段階 空気循環 - 万方商事業務用扇風機 直径53cm 風量4段階 空気循環 - 万方商事

コンパクトながらハイパワーな床置きタイプで、使いやすさ抜群の送風機です。大きな羽根が空調の冷気を効率よく循環させ、人が集まる場所の換気や密対策にも活躍します。上下の風向きは150度まで無段階で調整可能。ハンドル付きで女性でも持ち運びやすく、前カバーは取り外せるためお手入れも簡単です。

用途涼感用に。質量(kg)5電源(V)AC100 50/60Hz共用消費電力(W)120寸法(cm)約64×20×58風速(m/s)5~8/sコード長さ(cm)173羽根寸法(cm)直径48内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71818918sg003
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする