曜日別特売
78-8(26追加番手)(546266) 25 ソルティガ C ドッグファイト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 71819566

78-8(26追加番手)(546266) 25 ソルティガ C ドッグファイト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 71819566
78-8(26追加番手)(546266) 25 ソルティガ C ドッグファイト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 71819566
78-8(26追加番手)(546266) 25 ソルティガ C ドッグファイト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 71819566
78-8(26追加番手)(546266) 25 ソルティガ C ドッグファイト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 71819566
78-8(26追加番手)(546266) 25 ソルティガ C ドッグファイト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 71819566
78-8(26追加番手)(546266) 25 ソルティガ C ドッグファイト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 71819566

25 ソルティガ C ドッグファイト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
全長(m)2.34
内容量1個注文コード71819566品番78-8(26追加番手)(546266)
販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
¥78,980

BREAK YOUR RECORD -夢を掴み獲れ-
「いつか、あの魚を。」アングラーの夢を叶えるために誕生したもの、「SALTIGA」。DAIWAオフショア最強の遺伝子を受け継ぎ、最新のテクノロジーで進化し続ける。
前提は、未知の大物との対峙。タックルとしての限界に挑み続け、あらゆる箇所の強度、使いやすく優位になる性能を追求する。
ソルティガが課せられているのは、確実に夢の魚へと近づくタックルであるということ。
その存在意義をかなえ続けることは、すなわちアングラーの夢がかなうこと。
その信頼の性能は、世界中のアングラーの夢をサポートする。

全長(m)
2.34
元径(mm)
19.8
継数(本)
2
仕舞(cm)
162
先径(mm)
3
ルアーMAX(g)
160
標準自重(g)
370
適合ライン(号)
【PE】~8
カーボン含有率(%)
65

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする