曜日別特売

26 タトゥーラ BF TW

26 タトゥーラ BF TW - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]26 タトゥーラ BF TW - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]26 タトゥーラ BF TW - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]26 タトゥーラ BF TW - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]26 タトゥーラ BF TW - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]26 タトゥーラ BF TW - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]26 タトゥーラ BF TW - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

日本発ベイトフィネスの世界標準機
TATULA専用設計Φ30mm超々ジュラルミン製BFスプールを搭載。
ブレーキ開発にはK.T.F.沢村氏が参画。マグダイヤルを一度セッティングするだけでキャスト方法を選ばず順応する性能が魅力の1台。
TWSとの相乗効果により、放出されたラインが失速することなく、狙いすましたポイントへ低弾道でスムーズにルアーを送り込む優れたキャストアキュラシーを体現。
スモラバやノーシンカーを中心としたライトリグから小型ハードベイトまで対応する。初期の回転性能が長く続く「HYPERDRIVE DESIGN」を搭載し、フレームとギア側サイドプレートにアルミニウム合金を採用。
高負荷時においても安心のカッチリ感で滑らかな回転性能と剛性でアングラーをサポートする。
ドラグ性能にも磨きを掛け、ドラグ引き出しクリックを搭載。盤石の体制で、BIG BASSに挑む。

径(Φmm)【スプール】30ベアリング【ボール】5【ローラー】1アーム長さ(mm)【ハンドルアーム】80自重(g)185ギア比8.1巻取長さ(cm)76/1回転最大ドラグ(kg)3.5糸巻量(lb-m)【ナイロン】6-45, 8-45糸巻量【限界】0.6号-180m / 0.8号-120m、【推奨 】0.6号-45m / 0.8号-45m内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
718198718.1R(223105)
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
代引不可
718198808.1L(223112)
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする