曜日別特売

SilverStone PP15-90 12+4ピン (PSU)~12+4ピン (GPU) 90°アングル 12V-2x6 PCIe Gen5ケーブル SST-PP15-90

SilverStone PP15-90 12+4ピン (PSU)~12+4ピン (GPU) 90°アングル 12V-2x6 PCIe Gen5ケーブル SST-PP15-90 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone PP15-90 12+4ピン (PSU)~12+4ピン (GPU) 90°アングル 12V-2x6 PCIe Gen5ケーブル SST-PP15-90 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone PP15-90 12+4ピン (PSU)~12+4ピン (GPU) 90°アングル 12V-2x6 PCIe Gen5ケーブル SST-PP15-90 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone PP15-90 12+4ピン (PSU)~12+4ピン (GPU) 90°アングル 12V-2x6 PCIe Gen5ケーブル SST-PP15-90 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone PP15-90 12+4ピン (PSU)~12+4ピン (GPU) 90°アングル 12V-2x6 PCIe Gen5ケーブル SST-PP15-90 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone PP15-90 12+4ピン (PSU)~12+4ピン (GPU) 90°アングル 12V-2x6 PCIe Gen5ケーブル SST-PP15-90 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone PP15-90 12+4ピン (PSU)~12+4ピン (GPU) 90°アングル 12V-2x6 PCIe Gen5ケーブル SST-PP15-90 - SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone PP15-90 12+4ピン (PSU)~12+4ピン (GPU) 90°アングル 12V-2x6 PCIe Gen5ケーブル SST-PP15-90 - SILVER STONE(シルバーストーン)

・SilverStone製ATX 3.0またはSFX12V 4.0仕様準拠電源と互換
・グラフィックスカード側の90°アングルコネクタ
・94V0規格準拠の12V-2x6コネクタハウジング
・ワイヤ当たり9.2A の16 AWG規格により、最大600Wの高出力に対応

備考
1.PP15-90を使用する際は、このケーブルを併用する最善の選択を確認するため、グラフィックスカードの消費電力を計算してください。お持ちのシステムで最大のパフォーマンスを得るには、PSU毎に1枚のグラフィックスカードを対応させるよう強くお勧めいたします。
2.グラフィックスカードの瞬間電流が定格の1.5倍を上回る場合、SilverStoneでのシステム仕様を確認して、PP15-90の使用に問題がないか確認してください。
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG寸法(mm)650 (コネクタなし)高さ(mm)コネクタ:21型番SST- PP15-90コネクタ1 x 12+4 ピンから 1 x 12+4 ピン (90°)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71822759SST-PP15-90
オープン
4,098
4,508(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする