曜日別特売

キャリングバッグ/ハンドウォーマーバッグ/BK

キャリングバッグ/ハンドウォーマーバッグ/BK - ナカバヤシキャリングバッグ/ハンドウォーマーバッグ/BK - ナカバヤシキャリングバッグ/ハンドウォーマーバッグ/BK - ナカバヤシキャリングバッグ/ハンドウォーマーバッグ/BK - ナカバヤシキャリングバッグ/ハンドウォーマーバッグ/BK - ナカバヤシキャリングバッグ/ハンドウォーマーバッグ/BK - ナカバヤシ

手を差し込むとほっとする暖かさタブレットも持ち歩けて冬の街歩きを快適にタブレットは11インチサイズまで収納できる
<ご使用上の注意>
本製品は過度の衝撃から機器の保護を保証するものではありません。
機器本体の破損や故障、データ類の損失につきましては一切責任をおいかねますのでご了承ください。
縫製品のため表記サイズや重量が実際の製品と異なる場合があります。

用途タブレットを持ち歩けるハンドウォーマーバッグ材質ポリエステル、PP質量(g)220寸法(幅W×高さH)(mm)タブレット収納部内寸:約300×200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約315×45×210内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71846385CB-287BK
4,120
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする