ナカバヤシ
キャリングバッグ/ブラック
・超軽量510g!・16インチまでのノートPCに対応。
用途
薄くても頼れる収納力。書類や小物もすっきり収まる。
材質
ポ リ エ ス テ ル 、P P
色
ブラック
質量(g)
510
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考収納サイズ: 約270×35×390、約290×100×430
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71846760
CB-286BK
¥
5,690
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください