Hug Ozawa
LIFEライフグラス 老眼鏡
弾性があり、誰でもかけやすい設計
紫外線透過率1%以下
柔らかい印象のウェリントン型
用途
視力矯正用メガネ(老眼鏡)
性能
レンズ:UVカット
サイズ
52口16-140
素材
弾性プラスチック(TR-90樹脂)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71847381
LE-2002/COL.1/52/+1.5
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
71847390
LE-2002/COL.1/52/+2.0
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
71847399
LE-2002/COL.1/52/+2.5
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
71847408
LE-2002/COL.1/52/+3.0
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
71847417
LE-2002/COL.1/52/+3.5
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください