Hug Ozawa
LIFEライフグラス 老眼鏡
弾性があり、誰でもかけやすい設計
テンプルにグラスコードの取り付け用くぼみを採用
鼻の低い日本人に合うように鼻パッドを高く設計
紫外線透過率1%以下、ブルーライトカット率約18%
用途
視力矯正用メガネ(老眼鏡)
性能
レンズ:UVカット、ブルーライトカット
サイズ
50口18-138
素材
TR-90
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71847277
LE-4001/COL.1/50/+1.5
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
71847286
LE-4001/COL.1/50/+2.0
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
71847295
LE-4001/COL.1/50/+2.5
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
71847311
LE-4001/COL.1/50/+3.0
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
71847320
LE-4001/COL.1/50/+3.5
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
71847329
LE-4001/COL.2/50/+1.5
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
71847338
LE-4001/COL.2/50/+2.0
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
71847347
LE-4001/COL.2/50/+2.5
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
71847356
LE-4001/COL.2/50/+3.0
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
71847365
LE-4001/COL.2/50/+3.5
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください