Hug Ozawa
LIFEライフグラス 老眼鏡
弾性があり、誰でもかけやすい設計
紫外線透過率1%以下、ブルーライトカット率約15%
知性を感じさせるスクエア型
用途
視力矯正用メガネ(老眼鏡)
性能
レンズ:UVカット、ブルーライトカット
サイズ
54□17-145
素材
弾性プラスチック(TR-90樹脂)
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71847180
LE-2001/COL.1/54/+1.5
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
71847189
LE-2001/COL.1/54/+2.0
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
71847198
LE-2001/COL.1/54/+2.5
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
71847207
LE-2001/COL.1/54/+3.0
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
71847216
LE-2001/COL.1/54/+3.5
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
71847225
LE-2001/COL.2/54/+1.5
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
71847241
LE-2001/COL.2/54/+2.0
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
71847250
LE-2001/COL.2/54/+2.5
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
71847259
LE-2001/COL.2/54/+3.0
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
71847268
LE-2001/COL.2/54/+3.5
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください