曜日別特売

テフロンホース ST40-06 (両端金具1004+アダプタ付) (ネジサイズ3/8)

テフロンホース ST40-06 (両端金具1004+アダプタ付) (ネジサイズ3/8) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-06 (両端金具1004+アダプタ付) (ネジサイズ3/8) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-06 (両端金具1004+アダプタ付) (ネジサイズ3/8) - YOKOHAMA(横浜ゴム)テフロンホース ST40-06 (両端金具1004+アダプタ付) (ネジサイズ3/8) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

・高いフレキシブル性と耐高温及び耐薬品
性に優れています。
・非粘着性で、接着剤や塗料等の粘着性の
高い流体にも適しています。
・スチームや食品機械等の清浄度を要求さ
れる流体にも適合可能です。
・補強層にSUS304ブレードを採用し、
高耐圧、高耐久を有しています。

材質【口金具 / アダプタ】SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理六角対辺(mm)【X】22、【X】19、【Y】22構造(内面チューブ/補強層)テフロン/1SUS/B最高使用圧力(MPa)17最小曲げ半径(mm)102PT【T1】R3/8ホース内径(Φmm)7.9最小破壊圧力(MPa)68流体温度範囲(℃)-54~232ホース外径(Φmm)11ねじサイズ【メス】G3/8推奨雰囲気温度(℃)-54~148PF【T2】G3/8内容量1本
注意
※スチームの場合は最高使用圧力1.4MPa(+198℃)で使用ください。
※同一のホースでスチームと水、スチームと窒素の交互使用は避けてください。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
全61種類を絞り込む
長さ(mm)
61種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71857339ST40-06 x 300L 1013+1004=1004+1013300
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
71857348ST40-06 x 310L 1013+1004=1004+1013310
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
71857357ST40-06 x 320L 1013+1004=1004+1013320
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
71857366ST40-06 x 330L 1013+1004=1004+1013330
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
71857375ST40-06 x 340L 1013+1004=1004+1013340
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
71857391ST40-06 x 350L 1013+1004=1004+1013350
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
71857400ST40-06 x 360L 1013+1004=1004+1013360
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
71857409ST40-06 x 370L 1013+1004=1004+1013370
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
71857418ST40-06 x 380L 1013+1004=1004+1013380
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
71857427ST40-06 x 390L 1013+1004=1004+1013390
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
71857436ST40-06 x 400L 1013+1004=1004+1013400
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
71857445ST40-06 x 410L 1013+1004=1004+1013410
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
71857461ST40-06 x 420L 1013+1004=1004+1013420
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
71857470ST40-06 x 430L 1013+1004=1004+1013430
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
71857479ST40-06 x 440L 1013+1004=1004+1013440
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
71857488ST40-06 x 450L 1013+1004=1004+1013450
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
71857497ST40-06 x 460L 1013+1004=1004+1013460
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
71857506ST40-06 x 470L 1013+1004=1004+1013470
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
71857515ST40-06 x 480L 1013+1004=1004+1013480
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
71857531ST40-06 x 490L 1013+1004=1004+1013490
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
71857540ST40-06 x 500L 1013+1004=1004+1013500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
71857549ST40-06 x 550L 1013+1004=1004+1013550
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
71857558ST40-06 x 600L 1013+1004=1004+1013600
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
71857567ST40-06 x 650L 1013+1004=1004+1013650
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
71857576ST40-06 x 700L 1013+1004=1004+1013700
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
71857585ST40-06 x 750L 1013+1004=1004+1013750
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
71857601ST40-06 x 800L 1013+1004=1004+1013800
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
71857610ST40-06 x 850L 1013+1004=1004+1013850
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
71857619ST40-06 x 900L 1013+1004=1004+1013900
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
71857628ST40-06 x 950L 1013+1004=1004+1013950
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
71857637ST40-06 x 1000L 1013+1004=1004+10131000
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
71857646ST40-06 x 1100L 1013+1004=1004+10131100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
71857655ST40-06 x 1200L 1013+1004=1004+10131200
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
71857671ST40-06 x 1300L 1013+1004=1004+10131300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
71857680ST40-06 x 1400L 1013+1004=1004+10131400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71857689ST40-06 x 1500L 1013+1004=1004+10131500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
71857698ST40-06 x 1600L 1013+1004=1004+10131600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
71857707ST40-06 x 1700L 1013+1004=1004+10131700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
71857716ST40-06 x 1800L 1013+1004=1004+10131800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
71857725ST40-06 x 1900L 1013+1004=1004+10131900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
71857741ST40-06 x 2000L 1013+1004=1004+10132000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
71857750ST40-06 x 2000L 1013+1004=1004+10132000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
71857759ST40-06 x 2100L 1013+1004=1004+10132100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
71857768ST40-06 x 2200L 1013+1004=1004+10132200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
71857777ST40-06 x 2300L 1013+1004=1004+10132300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
71857786ST40-06 x 2400L 1013+1004=1004+10132400
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
71857795ST40-06 x 2500L 1013+1004=1004+10132500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
71857811ST40-06 x 2600L 1013+1004=1004+10132600
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
71857820ST40-06 x 2700L 1013+1004=1004+10132700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
71857829ST40-06 x 2800L 1013+1004=1004+10132800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする