リヒトラブ
広い間口で出し入れしやすいクリヤーポケット50枚パック A4・2穴
A4・2穴のトップインタイプのクリヤーポケットです。開口部が広く、用紙の出し入れがスムーズに行えます。通常のクリヤーポケットの2倍の厚さで耐久性に優れ、大事な書類の収納に最適です。
用途
とじ穴部はテープで補強されているので、丈夫でいたみにくく、長期間ご使用いただけます。
材質
ポリプロピレン
質量(g)
17
タイプ
厚口
規格
A4
本体寸法(mm)
230×17×303
生地厚(mm)
0.12
グリーン購入法
適合
内容量
1パック(50枚)
注意
※中台紙なし
※とじ穴部テープ補強あり
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71995196
G49290
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください