曜日別特売

26 ナスキー

26 ナスキー - SHIMANO(シマノ)26 ナスキー - SHIMANO(シマノ)26 ナスキー - SHIMANO(シマノ)26 ナスキー - SHIMANO(シマノ)26 ナスキー - SHIMANO(シマノ)26 ナスキー - SHIMANO(シマノ)26 ナスキー - SHIMANO(シマノ)26 ナスキー - SHIMANO(シマノ)

Discover captivating technology
幅広いアングラーの需要に応えてきたナスキー。上位機種譲りの滑らかな回転性能とタフさを標準装備。クラスを超えた使い心地がアングラーのパフォーマンス向上をサポート。NEWナスキーは、パワフルな巻き上げを実現したインフィニティドライブ、ライントラブルを抑制するワンピースベールやアンチツイストフィンといった先進テクノロジーを搭載。ラインナップは500番からC5000番まで揃い、淡水のバス・トラウトからソルトウォーターのライトソルト・シーバス・サーフ・ライトショアジギングなどをターゲットに。長く使い込める信頼のスペックは、エントリーユーザーが選ぶ最初の一台としてはもちろん、ベテランアングラーにも満足のいく仕上がりとなっている。

内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ストローク(mm)
径(Φmm)
自重(g)
ギア比
最大ドラグ(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71957850C2000S(048080)12【スプール】4221053
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
71957859C2000SHG(048097)12【スプール】4221063
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
719578682500SHG(048127)14.5【スプール】46.52356.24
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
719578772500HG(048110)14.5【スプール】46.52356.29
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
71957886C3000HG(048141)14.5【スプール】46.52356.29
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
719578954000XG(048165)17【スプール】512806.211
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
71957911C5000XG(048172)17【スプール】543006.211
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする