曜日別特売

ツインパワー

ツインパワー - SHIMANO(シマノ)ツインパワー - SHIMANO(シマノ)ツインパワー - SHIMANO(シマノ)ツインパワー - SHIMANO(シマノ)ツインパワー - SHIMANO(シマノ)ツインパワー - SHIMANO(シマノ)

質実剛健
スピニングリールの可能性を広げ続け、盤石の進化を遂げたツインパワー。初代モデルから現モデルまで一貫して過飾をせず、実釣における耐久性、機能的であることを追い求めてきました。この不変のコンセプトがフィールドに足しげく通うコアなアングラーに安心感を与えてくれるとともに、ツインパワーはアングラーと強固に繋がり、その一部となって体験を心に刻んでゆきます。ツインパワーは、ステラに搭載されている最先端の技術、インフィニティクロス、インフィニティドライブ、インフィニティループ、デュラクロス、アンチツイストフィンを搭載。細部に至るまで機能性を追求し、実直なまでにアングラーへ寄り添う存在になります。
1000サイズのボディにハンドル一巻き81cmのハイスピードモデル。糸フケを俊敏に回収でき、流れの中でルアーをアクションさせたり、遠投で手返しを重視するならこのモデル。ナイロン4lb-100mのラインキャパでライトソルトまでの幅広い釣りに対応します。

ストローク(mm)13.5径(Φmm)【スプール】43ベアリング【BB】9【ローラー】1自重(g)175ギア比6最大ドラグ(kg)3糸巻量(lb-m)【ナイロン】3-125, 4-100, 5-75、【フロロ】3-110, 4-85, 5-65糸巻量(mm-m)【ナイロン】0.14-145, 0.16-105, 0.18-80ドラグ力(Kg)2糸巻量【PE】0.6号-150m / 0.8号-110m / 1号-80m内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71957755C2000SHG(26年追加番手)(049216)
48,980
53,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする