曜日別特売

ROOMMATE 温調付きグースネックステンレスケトル

ROOMMATE 温調付きグースネックステンレスケトル - ダイアモンドヘッドROOMMATE 温調付きグースネックステンレスケトル - ダイアモンドヘッドROOMMATE 温調付きグースネックステンレスケトル - ダイアモンドヘッドROOMMATE 温調付きグースネックステンレスケトル - ダイアモンドヘッドROOMMATE 温調付きグースネックステンレスケトル - ダイアモンドヘッドROOMMATE 温調付きグースネックステンレスケトル - ダイアモンドヘッドROOMMATE 温調付きグースネックステンレスケトル - ダイアモンドヘッド

注ぎやすさを追求したグースネックデザインの電気ケトル。コーヒーや紅茶、カップ麺などに最適な750mlの丁度良いサイズ。扱いやすい軽さなのでコーヒーのハンドドリップなどゆっくり注ぎたい時にもぴったり。
40~100℃の調温機能付、38~96℃での1時間の保温機能付き。温度はデジタル表示で分かりやすく、空焚き防止機能&オートオフ機能を搭載。安心してご使用いただけます。

仕様調温:40~100℃(1刻み)セット内容本体、取扱説明書兼保証書寸法(mm)幅230×奥行190×高さ240(台座/ふた含む)質量(g)925容量(L)0.75電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)850安全装置空焚き防止サーミスタ保温温度38~96℃(表示温度)コード長さ(cm)80(収納可能)モードGREEN(緑茶)82℃、OOLONG(ウーロン茶)90℃、COFFEE(コーヒー)96℃、BOILING(沸騰)100℃保温時間(h)1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72011077RM-238TE
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする