曜日別特売

Dr.Tempzone+1DAY体温ステッカー 40枚入

Dr.Tempzone+1DAY体温ステッカー 40枚入 - エーインサイトDr.Tempzone+1DAY体温ステッカー 40枚入 - エーインサイトDr.Tempzone+1DAY体温ステッカー 40枚入 - エーインサイトDr.Tempzone+1DAY体温ステッカー 40枚入 - エーインサイトDr.Tempzone+1DAY体温ステッカー 40枚入 - エーインサイトDr.Tempzone+1DAY体温ステッカー 40枚入 - エーインサイトDr.Tempzone+1DAY体温ステッカー 40枚入 - エーインサイトDr.Tempzone+1DAY体温ステッカー 40枚入 - エーインサイト

新常識の貼る体温ステッカー!ひとり1枚1DAY、首や額にはるだけで、簡易的な体温チェックができます。色の変化で体温を見て分かるから体調の変化を見逃しません。
絆創膏と同じ肌に優しい粘着剤使用ILAC国際試験期間「KTR」にて非刺激性検査済み。

仕様【色変化基準体温】紺:35℃以下、紫:37.5℃以下、ピンク:37.5℃以上材質油紙、感熱特殊インク寸法(cm)シール1枚直径1.7使用時間(時間)24程度内容量1箱(40枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72010745TEMP40
オープン
989
1,088(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体温計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする