曜日別特売

48L 1ドア 小型電子冷蔵庫 ペルチェ式 静音設計 温度調節可能 コンパクトサイズ 飲料保管用 SunRuck

48L 1ドア 小型電子冷蔵庫 ペルチェ式 静音設計 温度調節可能 コンパクトサイズ 飲料保管用 SunRuck - ディーエーピーネットワーク48L 1ドア 小型電子冷蔵庫 ペルチェ式 静音設計 温度調節可能 コンパクトサイズ 飲料保管用 SunRuck - ディーエーピーネットワーク48L 1ドア 小型電子冷蔵庫 ペルチェ式 静音設計 温度調節可能 コンパクトサイズ 飲料保管用 SunRuck - ディーエーピーネットワーク48L 1ドア 小型電子冷蔵庫 ペルチェ式 静音設計 温度調節可能 コンパクトサイズ 飲料保管用 SunRuck - ディーエーピーネットワーク48L 1ドア 小型電子冷蔵庫 ペルチェ式 静音設計 温度調節可能 コンパクトサイズ 飲料保管用 SunRuck - ディーエーピーネットワーク48L 1ドア 小型電子冷蔵庫 ペルチェ式 静音設計 温度調節可能 コンパクトサイズ 飲料保管用 SunRuck - ディーエーピーネットワーク48L 1ドア 小型電子冷蔵庫 ペルチェ式 静音設計 温度調節可能 コンパクトサイズ 飲料保管用 SunRuck - ディーエーピーネットワーク48L 1ドア 小型電子冷蔵庫 ペルチェ式 静音設計 温度調節可能 コンパクトサイズ 飲料保管用 SunRuck - ディーエーピーネットワーク

コンパクトサイズで省スペースに設置しやすい電子冷蔵庫です。静音性に優れたペルチェ式を採用し、駆動部分が少なく庫内スペースを広く確保できます。放熱部にはヒートパイプを採用し、冷却性能の向上を図っています。LO~HIの温度調節が可能で、用途に合わせた冷却ができます。ペットボトルや一升瓶などの収納にも対応しています。

用途飲料や食材の冷蔵保管用として使用。自宅や寝室、限られたスペースでの冷蔵保存用として使用できます。質量(kg)12.5電源(V)100 50/60Hz内容量(L)48定格消費電力(W)83温度調節範囲(℃)0~15(周囲温度25使用推奨温度範囲(℃)10~25サイズ(mm)幅430×奥行480×高さ510内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72015426SR-R4805V2-Wホワイト
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72015435SR-R4805V2-Kブラック
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72015451SR-R4805V2-RDレッド
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72015460SR-R4805V2-SVシルバー
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72015469SR-R4805V2-DWDダークウッド
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72015478SR-R4805V2-NWDナチュラルウッド
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする