曜日別特売

鍵付き小型冷蔵庫 48L 1ドア ペルチェ式 静音設計 コンパクト 温度調節可能 SunRuck

鍵付き小型冷蔵庫 48L 1ドア ペルチェ式 静音設計 コンパクト 温度調節可能 SunRuck - ディーエーピーネットワーク鍵付き小型冷蔵庫 48L 1ドア ペルチェ式 静音設計 コンパクト 温度調節可能 SunRuck - ディーエーピーネットワーク鍵付き小型冷蔵庫 48L 1ドア ペルチェ式 静音設計 コンパクト 温度調節可能 SunRuck - ディーエーピーネットワーク鍵付き小型冷蔵庫 48L 1ドア ペルチェ式 静音設計 コンパクト 温度調節可能 SunRuck - ディーエーピーネットワーク鍵付き小型冷蔵庫 48L 1ドア ペルチェ式 静音設計 コンパクト 温度調節可能 SunRuck - ディーエーピーネットワーク鍵付き小型冷蔵庫 48L 1ドア ペルチェ式 静音設計 コンパクト 温度調節可能 SunRuck - ディーエーピーネットワーク鍵付き小型冷蔵庫 48L 1ドア ペルチェ式 静音設計 コンパクト 温度調節可能 SunRuck - ディーエーピーネットワーク

鍵付き仕様により扉をロックでき、誤飲や誤食、冷蔵庫荒らしの防止に配慮した冷蔵庫です。家具の隙間や机下にも設置しやすいコンパクト設計ながら、2Lペットボトルを最大7本収納できる容量を備えています。静音性と低振動に配慮したペルチェ式を採用し、寝室など静かな場所でも使用可能です。内容量や好みに合わせて温度を3段階で調節できます。

用途食材や飲料の冷蔵保管用として使用。家庭内での安全対策を目的とした冷蔵庫として使用できます。質量(kg)12.5電源(V)100 50/60Hz内容量(L)48定格消費電力(W)83温度調節範囲(℃)0~15(周囲温度25使用推奨温度範囲(℃)10~25サイズ(mm)幅430×奥行480×高さ510内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72015487SR-R4805V2-KEYW
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする