曜日別特売

冷温水用 小型電磁流量センサー

冷温水用 小型電磁流量センサー - 愛知時計電機冷温水用 小型電磁流量センサー - 愛知時計電機
仕様ダンピング:2秒、ローカットオフ:あり(0.005L/min)、乾水検知/過大流体ノイズ検知/逆流検知/過大流量検知:LED動作出力/スイッチ出力出力1/出力形態:ノーマルオープン、2/出力形態:ノーマルオープン、種類:警報、種類/周波数パルス(Hz):200最高使用圧力(MPa)1出力方式NPN出力使用流体冷温水流体温度範囲(℃)0~60(凍結しないこと)配管接続口径R1/4RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)精度保証流量範囲:0.01~0.2使用湿度範囲(%RH)35~85
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72016607VN05MA+ASI-1001セット表示ユニットASI-100付
101,800
99,980
109,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
72016616VN05MA1個表示ユニット無し
63,600
62,980
69,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする