曜日別特売

ヘッド&テールライト 融雪ヒーターユニットセットL型 12/24V

ヘッド&テールライト 融雪ヒーターユニットセットL型 12/24V - PIAAヘッド&テールライト 融雪ヒーターユニットセットL型 12/24V - PIAAヘッド&テールライト 融雪ヒーターユニットセットL型 12/24V - PIAAヘッド&テールライト 融雪ヒーターユニットセットL型 12/24V - PIAA

12V/24V共用トラックにも使える。テールライトにも装着して追突防止!
本製品は、ヘッドライトおよびテールライトに貼り付ける、融雪ヒーターです。
外気温+約60℃を極細ラインヒーターにより、直接熱を加えるシンプルで有効性の高い融雪機能です。
(融雪機能は、環境により異なります。融解しきれない環境下では、氷雪を直接払い落としてください。)
リレーハーネスを使用せず、シンプルな取付配線を実現しました。ポジションやフォグまたは、ACC電源に連動で作動します。
外気温感知オートON/OFF機能搭載。5℃以下で自動ON、5℃以上で自動OFF。
(ポジションハーネスに接続の場合は、上記と同様ですが、ポジションランプを点灯時のみ作動となります。)
消費電力:12V9.4W /24V14W
洗車機OK / 車検対応
ブラシ式、高圧洗浄式どちらにも対応しています。通常の洗車はそのままお使いいただけます。
ヒーターユニット部は消耗品です。はがした跡が残りにくい透明テープを採用しています。
1年に1回の交換を推奨しております。
洗車機対応ですが、ヒーターユニット部を強くこすったり、高圧洗浄機を至近距離で当てると剥がれや断線する場合があります。
その場合はご使用をお止めください。
※記載の値は目安値です。車種、電圧などにより数値は若干変動しますので、参考値としてご覧ください。
※画像はイメージです。
※オープン価格です。
※本製品は12V/25V共用です。

用途融雪ヒーターセット内容ヒーターユニット / 外気温センサーハーネス / 結線用ワンタッチコネクター保証期間センサーハーネス3年保証 / ヒーターユニット2年保証内容量1セット(2個)
注意
※洗車機OK / 車検対応
※ブラシ式、高圧洗浄式どちらにも対応しています。通常の洗車はそのままお使いいただけます。
※ヒーターユニット部は消耗品です。はがした跡が残りにくい透明テープを採用しています。
※1年に1回の交換を推奨しております。
※洗車機対応ですが、ヒーターユニット部を強くこすったり、高圧洗浄機を至近距離で当てると剥がれや断線する場合があります。
※その場合はご使用をお止めください。

※記載の値は目安値です。車種、電圧などにより数値は若干変動しますので、参考値としてご覧ください。
※画像はイメージです。
※オープン価格です。
※本製品は12V/25V共用です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72015846SMH7
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする