曜日別特売

セレクト35首振スリムエンドブラケットカバー付

セレクト35首振スリムエンドブラケットカバー付 - BAUHAUS(マツ六)

真壁など壁と柱面の段差がある場合でも、手すりを連続させられます。
取付座がよりスリムになり、ねじ頭が隠れるカバー付。
壁に対してねじが斜めに入ります
上下90度まで首振り可能
ロングスパン1400対応可能

用途
手すり棒の太さ35mm用部品
付属品
壁取付け用+皿タッピンねじ(4×40)4本、手すり取付け用+丸皿タッピンねじ(3.5×20)1本
材質
亜鉛合金、ABS樹脂
寸法(mm)
高さ73×厚さ52.5
全長(mm)
76
色
シルバー
適合サイズ
丸棒・支柱:35
丸座径(Φmm)
76×23
内容量
1個
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72020667BD-58S
¥3,700
¥2,998
¥3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする