BAUHAUS(マツ六)
セレクト35S自在ジョイント
勾配変更に対応可能
ロングスパン1400対応可能
用途
手すり棒の太さ35mm用部品
材質
天然木(ホワイトアッシュ無垢材)
寸法(mm)
高さ41.2×厚さ76
全長(mm)
41.2
適合サイズ
丸棒・支柱:35
内容量
1個
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください
※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72020107
BD-74B
ブラウン
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72020116
BD-74G
ゴールド
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72020125
BD-74S
シルバー
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください