セレクト35首振ブラケット横型カバー付
首振りで45度まで角度調整可能
ねじが見えないシンプルなデザインです。
ロングスパン1400対応可能
- 用途
- 手すり棒の太さ35mm用部品
- 付属品
- 壁取付け用+皿タッピンねじ(4×40)3本、手すり取付け用+丸皿タッピンねじ(3.5×20)2本
- 材質
- PP樹脂
- 寸法(mm)
- 高さ69.5×厚さ59.15
- 全長(mm)
- 60
- 色
- ブラウン
- 適合サイズ
- 丸棒・支柱:35
- 丸座径(Φmm)
- 55×45
- 内容量
- 1個
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません
手すり の新着商品
カテゴリ








