35ハイブリッドレールブラケット横型
ブラケットカバーを木製使用
ねじが見えないシンプルなデザインです
- 用途
- 手すり棒の太さ35mm用部品
- 付属品
- 木下地用取付けねじ(+なべタッピンねじ4×40)3本、手すり取付け用ねじ(+なべタッピンねじ4×20)2本、木製カバー固定ボルト(六角穴付き皿ボルトM4×10)1本 ※六角棒スパナ(呼び2.5)が別途必要です。
- 材質
- ステンレスSCS13、ABS樹脂
- 寸法(mm)
- 高さ73×厚さ65.5
- 全長(mm)
- 42
- 適合サイズ
- 丸棒・支柱:35
- 丸座径(Φmm)
- 42×42
- 内容量
- 1個
注意
※手すりを取り付ける以外には使用しないでください※浴室や屋外での使用には適していません
※ねじは定期的に緩みが無いか確認してください
※土壁・ユニットバス・石貼には取り付け出来ません
手すり の新着商品
カテゴリ









