京セラ
ホルダ ネジ用 TW1216L-09-T
豊富なラインナップで、多彩なねじ切りに対応。
インサートはねじ形状に応じて特注対応。
能率重視のLタイプ。
用途
ねじ切り加工用
刃数
9
寸法(mm)
【DHUB】52
寸法DC(mm)
12
寸法OAL(mm)
16
寸法DBC(mm)
44
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72025251
TW1216L-09-T
¥
190,200
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください