置きやすいから暮らしが変わる、大容量・静音・省エネで幅44cmのスリム冷蔵庫。
付属品製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、フリーケース、冷蔵室ポケット×2、冷蔵室ポケット(大)、冷凍室棚(冷凍室用)、冷蔵室仕切り棚(大)×2、冷蔵室仕切り棚(小)質量(kg)27電圧(V)100(50/60Hz)コード長さ(m)電源/約2定格消費電力(W)70(50/60Hz共通)天板耐荷重(kg)30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×490×1285冷却方式直冷式(庫内温度調節ダイヤル付き)運転音(dB)26使用環境周辺温度:5~35℃、周辺湿度:20~80%(結露なきこと)冷媒ノンフロンR600aRoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)244/年(50/60Hz共通)定格内容積(L)130(冷凍室37/冷蔵室93)内容量1台