曜日別特売

ホットプレート やきやき ブラック

ホットプレート やきやき ブラック - 象印マホービン

深さ3.5cm「深型プレート」 パエリアなどのこぼれやすい料理、パスタやすき焼きといった汁気の多い料理も楽しめます。
落ちた脂が流れやすい「傾斜溝つき焼肉プレート」
大きなたこ焼きが30個も焼ける 「区切り線つきたこ焼きプレート」 区切り線つきなので、穴からあふれさせた材料も丸めて作りやすい。
丈夫で長持ち。耐久性が高い「遠赤トリプルチタンセラミックコートの深型プレート」
かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」

仕様●その他環境及び安全規格:消費生活用製品安全法:PSCマーク●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):付属品は電気を使用しない為非対象●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●電波法:適合●電波法備考:適合(圧力IH炊飯ジャー)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72032908EA-KJ30-BA
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする