MS(Membrane Solutions)
MS(R)シリンジフィルタ PES
親水性PESタイプのシリンジフィルタです。
高流量、タンパクの低吸着を兼ね備え、様々な弱溶媒・水溶液に使用できます。
クロマトグラフィー、組織培養基ろ過に適しています。
色
透明
規格
DNA/パイロジェンフリー
滅菌
ガンマ線滅菌済
入数(個)
100
材質(メンブレン)
PES(ポリエーテルスルフォン)
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(mm)
孔径(Φμm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72097545
PES013022S
13Φ
0.22
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72097561
PES013045S
13Φ
0.45
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72097570
PES025022S
25Φ
0.22
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72097579
PES025045S
25Φ
0.45
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください