ミル プライム ブルーダイヤモンドコートIH対応軽量深型フライパン

ミル プライム ブルーダイヤモンドコートIH対応軽量深型フライパン - パール金属ミル プライム ブルーダイヤモンドコートIH対応軽量深型フライパン - パール金属

キズ、汚れに強い高耐久性ブルーダイヤモンドコート。
耐摩耗性試験50万回クリア。
軽量、金属ヘラ使用可能。
オール熱源対応

材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72119279HC-1139418400(全長)×230×11022
2,600
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
72119288HC-1140510450(全長)×255×10524
3,200
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする