パール金属
丈軽マーブルコート IH対応フライパン
丈夫で軽くて持ちやすい。
熱変形に強いアルミダイキャスト性。
一体成型で洗いやすい。
キズに強くこげつきにくい内面マーブルコーティング。
耐摩耗性試験100万回クリア。
金属ヘラ使用可能。
オール熱源対応
材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72119410
HC-1068
388
375(全長)×205×90
20
¥
3,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72119428
HC-1070
578
455(全長)×270×100
26
¥
4,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72119437
HC-1071
717
480(全長)×295×110
28
¥
5,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください