パール金属
窒化加工鉄振り鍋
錆びにくい窒化加工。
こぼれにくく、サッと触れる。
強火で一気に高温調理。
こぼれにくい高い縁形状。
オール熱源対応
材質
本体:鉄(窒化加工)、取っ手:天然木
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72119568
HC-467
569
385(全長)×205×85
20
¥
5,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72119577
HC-468
910
455(全長)×260×105
26
¥
5,800
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72119586
HC-469
1030
475(全長)×280×115
28
¥
6,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください