パール金属
ミル セラミック IH対応軽量フライパン
超耐久と耐食性に優れた内面セラミック加工。
軽量、金属ヘラ使用可能。
オール熱源対応
材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72119315
HC-1152
407
400(全長)×210×70
20
¥
2,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72119331
HC-1153
531
455(全長)×250×100
24
¥
3,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72119340
HC-1154
608
480(全長)×270×105
26
¥
3,600
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72119349
HC-1155
720
500(全長)×290×95
28
¥
4,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72119358
HC-1156
782
515(全長)×310×95
30
¥
4,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください