丈軽マーブルコート IH対応深型フライパン

丈軽マーブルコート IH対応深型フライパン - パール金属丈軽マーブルコート IH対応深型フライパン - パール金属

丈夫で軽くて持ちやすい。
熱変形に強いアルミダイキャスト性。
一体成型で洗いやすい。
キズに強くこげつきにくい内面マーブルコーティング。
耐摩耗性試験100万回クリア。
金属ヘラ使用可能。
オール熱源対応

材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72119419HC-1069608430(全長)×250×15524
4,500
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
72119446HC-1072795480(全長)×295×12028
5,500
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする