パール金属
ミル ラグゼ メガストーンコートIH対応軽量深型フライパン
超耐久、4層メガストーンコート。
耐摩耗性試験100万回クリア。
軽量、金属ヘラ使用可能。
オール熱源対応
材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72119209
HC-1148
487
420(全長)×235×85
22
¥
3,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72119218
HC-1149
602
460(全長)×255×100
24
¥
3,600
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください