モデレート マーブルコート極深フライパン

モデレート マーブルコート極深フライパン - パール金属モデレート マーブルコート極深フライパン - パール金属モデレート マーブルコート極深フライパン - パール金属モデレート マーブルコート極深フライパン - パール金属

熱変形に強いアルミダイキャスト性。
一体成型で洗いやすい。
耐摩耗性試験100万回クリア。
金属ヘラ使用可能。
ガス火専用。

材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
深さ(mm)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72119516HC-1225362380(全長)×210×1056820
3,500
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
72119525HC-1226479420(全長)×250×1207824
4,000
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
72119541HC-1227532440(全長)×270×1258326
4,500
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
72119550HC-1228594460(全長)×290×1308828
4,800
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする