ミル プライム ブルーダイヤモンドコートIH対応軽量フライパン

ミル プライム ブルーダイヤモンドコートIH対応軽量フライパン - パール金属

キズ、汚れに強い高耐久性ブルーダイヤモンドコート。
耐摩耗性試験50万回クリア。
軽量、金属ヘラ使用可能。
オール熱源対応

材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72119227HC-1134388380(全長)×215×7520
2,300
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
72119236HC-1135532440(全長)×255×11024
3,000
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
72119245HC-1136583460(全長)×275×9526
3,200
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
72119261HC-1137729485(全長)×295×11528
3,800
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
72119270HC-1138758505(全長)×310×11530
4,200
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする