パール金属
モデレート マーブルコートIH対応極深フライパン
熱変形に強いアルミダイキャスト性。
一体成型で洗いやすい。
耐摩耗性試験100万回クリア。
金属ヘラ使用可能。
オール熱源対応
材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
深さ(mm)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72119471
HC-1230
457
380(全長)×210×105
67
20
¥
4,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72119480
HC-1231
596
420(全長)×250×120
77
24
¥
4,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72119489
HC-1232
680
440(全長)×270×125
82
26
¥
4,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72119498
HC-1233
750
460(全長)×290×130
86
28
¥
5,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください