ラウンド グリルパン

ラウンド グリルパン - CAPTAIN STAGラウンド グリルパン - CAPTAIN STAGラウンド グリルパン - CAPTAIN STAGラウンド グリルパン - CAPTAIN STAGラウンド グリルパン - CAPTAIN STAGラウンド グリルパン - CAPTAIN STAGラウンド グリルパン - CAPTAIN STAGラウンド グリルパン - CAPTAIN STAG

薄くて軽いアルミ製。
ふっ素加工と特殊凸凹加工で焦げ付きにくく、お手入れ簡単。
フライパンとグリルプレートの2通りで使用可能です。
ハンドル着脱式で収納コンパクト。
握りやすい木製ハンドル。
ソロ焚火台、ガスカセットコンロで使えるグリルパン

材質本体:アルミニウム合金(表面加工=ふっ素樹脂塗膜加工)、はり底:ステンレス鋼、中棒:鉄〈クロムめっき)、ハンドル;アルミニウム合金、グリップ:天然木質量(g)550寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×445×70寸法(cm)25寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)収納:250×280×45内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72118895UG-1581
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする