曜日別特売

100分形防水タイマー

100分形防水タイマー - A&D

アラーム音のパターンが選べます(3種類A・B・C)
背面に強力なネオジウム磁石搭載
コーヒー等、賞味時間の管理に、麺の茹で時間の管理に、揚げ物の調理時間の管理に、消音可能なので病院での点滴の時間管理に

付属品電池(モニタ用)、取扱説明書寸法(mm)68×16×H68質量(g)約60(電池含む)電源(個)CR2032形リチウム電池1防水性IPX7相当アラームブザー音:約30秒間、液晶バックライト:約30秒間点滅タイマー機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)/カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72103687AD-5709-E
2,600
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする