USB2.0信号を最大50mまで延長でき、4台のUSBデバイスを延長接続できる4ポートハブ付きのUSB2.0エクステンダー。
パソコンとUSB機器間を最大50mまで延長することができるUSB2.0エクステンダーです。
最大4台のUSBデバイスを延長できる4ポートハブ付きです。
送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をカテゴリ6A/6/5/5eケーブル1本を使用して延長することができます。
通常のUSBケーブル延長では届かない離れた場所に、USBカメラやスキャナ、プリンターなどを有線接続で接続したい場合に便利です。
ソフトウェアのインストールなどは不要で、接続するだけですぐに使用できるプラグアンドプレイに対応しています。
カテゴリ6A/6/5/5eケーブルを使用するので取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。
壁固定などが可能なウォールマウントキット、DINレールを付属しています。
コネクタ形状【PC接続側】USB Type-A
【送信機】入力/USB Bコネクタメス×1、出力/RJ-45メス×1
【受信機】入力/RJ-45メス×1、出力/USB Aコネクタメス×4
仕様ACアダプタ/有セット内容送信機×1、受信機×1、ACアダプタ(DC12V 1A)×1、USBケーブル(0.5m)×1、ウォールマウント固定用ネジ×8、DINレール取り付け金具×4、DINレール金具固定用ネジ×10、取扱説明書・保証書×1質量(g)送信機/約90、受信機/約168電源セルフパワー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機/67×60×24、受信機/111×63×24インターフェースUSB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)延長ケーブル(m)50動作環境動作温度/0~40℃、保管温度/-20~60℃、動作湿度/80%以下 ※結露なきこと、保管湿度/80%以下 ※結露なきことケーブル対応LAN/CAT6Aストレート、CAT6ストレート、CAT5eストレート、CAT5ストレート通信速度480Mbps、12Mbps、1.5Mbps内容量1個