ノンスティーナXV 10枚入×10袋入 滅菌済

ノンスティーナXV 10枚入×10袋入 滅菌済 - 白十字ノンスティーナXV 10枚入×10袋入 滅菌済 - 白十字ノンスティーナXV 10枚入×10袋入 滅菌済 - 白十字

特殊加工で脳組織や血管の他、一般的な止血材からもスムーズに剥離できます。
多様なニーズにお応えできるラインナップを取り揃えております。
台紙は術後カウントにも使用できます。
E.Oガス滅菌済。

仕様
綿状パッド ※X線造影材入り ※厚手タイプ ※糸付 ※滅菌済
寸法(mm)
30×70
規格
No.8
アズワン品番
63-1454-40
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00023000155
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(10袋×10枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7210786018047
¥18,000
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする