白十字
ノンスティーナXV 10枚入×10袋入 滅菌済
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10袋×10枚)
注文コード
72107860
品番
18047
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
特殊加工で脳組織や血管の他、一般的な止血材からもスムーズに剥離できます。
多様なニーズにお応えできるラインナップを取り揃えております。
台紙は術後カウントにも使用できます。
E.Oガス滅菌済。
仕様
綿状パッド ※X線造影材入り ※厚手タイプ ※糸付 ※滅菌済
寸法(mm)
30×70
規格
No.8
アズワン品番
63-1454-40
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00023000155
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000