滅菌ケーパイン 100枚入
処置の際、速やかに使えるよう各種サイズに折りたたんでいます。
裁断面を内側にして折りたたんでいるので、乱糸が出にくく厚みがあります。
- 仕様
- 12ply ※EOG滅菌済(一括包装)
- 材質
- 綿100%
- コード
- 【JMDN】13700000
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器届出番号:27B1X00006536010
- 医薬品医療機器等法
- 一般医療機器
- 内容量
- 1袋(100枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
救急・衛生 の新着商品
ポケットマスク ソフトポーチ(黒) ストラップ入・ソフトポーチ(黒) 人工呼吸補助具 01-6511-03 レールダルメディカルジャパン 83004105(サンソインレット)レールダルメディカルジャパン税込¥6,158¥5,598カテゴリ













![救急箱 災害少人数用(5~10人用) ヨシダ[日用品] 救急箱 災害少人数用(5~10人用) ヨシダ[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)














