カワモト(川本産業)
滅菌ケーパイン 100枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
寸法(mm)
【折り】75×100
【折り】50×50
【折り】75×100
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
72108097
品番
No.7165
参考基準価格(税別)
¥4,410
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
処置の際、速やかに使えるよう各種サイズに折りたたんでいます。
裁断面を内側にして折りたたんでいるので、乱糸が出にくく厚みがあります。
寸法(mm)
【折り】75×100
アズワン品番
7-4557-13
仕様
12ply ※EOG滅菌済(一括包装)
材質
綿100%
コード
【JMDN】13700000
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00006536010
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000